Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 8 mm
Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 8 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300874
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300874
EAN/GTIN:
     4060833008747
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Gedore red Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 8 mm

Hauptmerkmale:

  • In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
  • Mit 180° schwenkbarem Kopf
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
190 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
41 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
15 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.05 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07200300
ab € 43,45*
Ähnlich
Gedore
R07200320
ab € 47,21*
Ähnlich
Gedore
R07200360
ab € 65,02*
Ähnlich
Gedore
R07205005
ab € 44,39*
Ähnlich
Gedore
R07205012
ab € 101,28*
Ähnlich
Gedore
R07300100
ab € 13,07*
Ähnlich
Gedore
R07300130
ab € 13,82*
Ähnlich
Gedore
R07300170
ab € 15,20*
Ähnlich
Gedore
R07300190
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.