Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 13 mm
Gedore red Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 13 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300833
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300833
EAN/GTIN:
     4060833008334
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Gedore red Ringratschenmaulschlüssel metrisch Schlüsselweite 13 mm

Hauptmerkmale:

  • In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
  • Gerade Form
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
237 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
41 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
17 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.1 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 13
ab € 10,02*
Ähnlich
Gedore
R07100080
ab € 7,27*
Ähnlich
Gedore
R07100090
ab € 7,90*
Ähnlich
Gedore
R07100100
ab € 8,39*
Ähnlich
Gedore
R07100110
ab € 8,66*
Ähnlich
Gedore
R07100120
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
R07100140
ab € 9,81*
Ähnlich
Gedore
R07100150
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
R07100160
ab € 10,90*
Ähnlich
Gedore
R91990000
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.