Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Einsatz-Halter 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Einsatz-Halter 1/4"
Gedore red Einsatz-Halter 1/4"
Gedore red Einsatz-Halter 1/4" Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300151
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300151
EAN/GTIN:
     4060833001519
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Gedore red Einsatz-Halter 1/4"

Hauptmerkmale:

  • Matt-satiniert verchromt
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126, ISO 1173
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Mit Haltefeder
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
86 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
11 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
11 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.018 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör 1/4" Antrieb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,24*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,57*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R47110009
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R47110011
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R47110014
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
R47120011
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.