Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze/Länge: 12 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze/Länge: 12 Zoll
Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze/Länge: 12 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300015
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300015
EAN/GTIN:
     4060833000154
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste

Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze/Länge: 12 Zoll

Hauptmerkmale:

  • Steckleiste zur Bestückung mit Einsatz-Haltern für Steckschlüsseleinsätze in den Antriebsgrößen 1/4", 3/8" und 1/2"
  • Auch gemischt verwendbar, für die eigenen Werkzeuganforderungen
  • Beidseitig bestückbar
  • In verschiedenen Längen, mit zwei Langlöchern zur Befestigung
  • Aus Aluminium
  • Lieferung ohne Einsatz-Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
350 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
23 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
7 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore werkzeugleiste, rack zubehör, Werkzeughalter / Werkzeughaken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20852031
ab € 6,92*
Ähnlich
Gedore
R46004049
ab € 92,18*
Ähnlich
Gedore
R49004033
ab € 43,85*
Ähnlich
Gedore
R49014033
ab € 61,71*
Ähnlich
Gedore
R49044033
ab € 63,76*
Ähnlich
Gedore
R61003114
ab € 64,68*
Ähnlich
Gedore
R68003016
ab € 47,25*
Ähnlich
Gedore
R69004024
ab € 91,98*
Ähnlich
Gedore
R78004014
ab € 205,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.