| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3300014 Herst.-Nr.: 3300014 EAN/GTIN: 4060833000147 |
| |
|
| | |
| Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze/Länge: 8 Zoll Hauptmerkmale: - Steckleiste zur Bestückung mit Einsatz-Haltern für Steckschlüsseleinsätze in den Antriebsgrößen 1/4", 3/8" und 1/2"
- Auch gemischt verwendbar, für die eigenen Werkzeuganforderungen
- Beidseitig bestückbar
- In verschiedenen Längen, mit zwei Langlöchern zur Befestigung
- Aus Aluminium
- Lieferung ohne Einsatz-Halter
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 250 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 55 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 10 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Werkzeughalter / Werkzeughaken |
| | |
| |