Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0291-06 Universalmesser 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9107910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     0291-06
EAN/GTIN:
     4036535029106
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Universeller Einsatz, Extrem scharf, Klinge aus Kohlenstoffstahl C75, Mit Buchenholzgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Universeller Einsatz
Einklappbar:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
60 mm
Material:
C75
Netto-Gewicht [kg]:
0,052 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.