Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 224 E-32 Ersatzstiel Esche 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8823560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E 224 E-32
EAN/GTIN:
     4010883882354
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel
Rohrabschneider
Rohrschneider
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore rohrschneider, rohrabschneider, hammerstiel 280mm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,10*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,21*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,28*
9 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.