Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224 E-22 Plastikhammer Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8821270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     224 E-22
EAN/GTIN:
     4010883882125
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
gedore kunststoffhammer 22mm
Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat, Mit Eschenstiel, 65 Shore D
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,157 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
71 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
258 mm
Härte [Shore-D]:
65 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
22 mm
Magnet:
Nein
Material:
Cellulose-Acetat
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer gedore, kunststoffhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.