Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 F-250 Flachschaber 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8780730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 F-250
EAN/GTIN:
     4010883878074
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
gedore dichtungsschaber

Produktbeschreibung:

Aus Spezialstahl
Arbeitsflächen geschliffen
Mit Holzgriff
Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
25 mm
Klingenlänge:
250 mm
Klingenstärke:
6 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,39 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, dichtungsschaber 250mm, Schaber, Betonschaber, Dreikanthohlschaber, Dreikant-Hohlschaber, Dreikantschaber, Dreikant-Vollschaber, Flachschaber, Glasschaber, Hartmetallflachschaber, Löffelschaber, Universalschaber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.