Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

119-8 Splinttreiber 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8759530
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     119-8
EAN/GTIN:
     4010883875950
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
gedore splinttreiber 8 mm
splintentreiber
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 6450
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
12 mm
Treibdornlänge [mm]:
50 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Achtkantschaft [mm]:
12 mm
Ausführung:
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,109 kg
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 8mm, Körner, Treiber, Schlageisen, Durchtreiber, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.