Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-609 H-3-90 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8740510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-609 H-3-90
EAN/GTIN:
     4010883874052
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
hammerstiel 900mm
Hickorystiel DIN 5112, Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042, Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Weitere Informationen:
für Kopfgewicht [g]:
3000 g
Gesamtlänge [mm]:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,99 kg
Norm:
DIN 5112
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.