Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248 F-25 Rückschlagfreier Schonhammer Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8724310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     248 F-25
EAN/GTIN:
     4010883872430
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Fiberglas
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Gesamtlänge [mm]:
290 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Härte [Shore-D]:
75 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
25 mm
Magnet:
Nein
Material:
Polyamid (PA)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E 248-25
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.