Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

103-50 Fugenmeißel flachoval, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8723420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     103-50
EAN/GTIN:
     4010883872348
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel
Körner
gedore körner
körner
Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw., Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
50,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw.
Ausführung:
Breites Blatt
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,532 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaftbreite:
26 mm
Schafthöhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,51*
Zubehör
Gedore Digital Solutions
8658500
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.