Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95-303 Flachmeißel flachoval, 300x23x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976877020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     95-303
EAN/GTIN:
     4010883869928
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Hammerringkeil
Ausführung nach DIN 6453, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schafthöhe:
13 mm
Schneidenbreite [mm]:
26,0 mm
Spitzenwinkel:
60 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,604 kg
Norm:
DIN 6453
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaftbreite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringkeil, ringkeil 11x16mm, ringkeil, ringkeil gedore, Meißel, Handmeißel, Flachmeißel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 13,71*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,62*
€ 14,32*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 15,68*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.