Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65 E-25 Schreinerhammer 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8684500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     65 E-25
EAN/GTIN:
     4010883868457
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
Ausführung:
französische Form
Bahnbreite:
25 mm
Bahnlänge:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,45 kg
Norm:
DIN 5111
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-400
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.