Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-609 H-8 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8683610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-609 H-8
EAN/GTIN:
     4010883868365
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
Hickorystiel DIN 5112, Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042, Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
für Kopfgewicht [g]:
8000 g
Gesamtlänge [mm]:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,39 kg
Norm:
DIN 5112
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.