Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

677 H Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8671950
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     677 H
EAN/GTIN:
     4010883867191
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
Geschmiedeter Hammerkopf, Doppelt geschweifter Hickorystiel mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Ersatzstiel No. E 677 H
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
300 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer holz, schlackenhammer, gedore schlackenhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-677 H-300
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.