Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-37 E-1500 Ersatzstiel Esche 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 8741080 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter
Gedore 8741080 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1150-8663930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-37 E-1500
EAN/GTIN:
     4010883866392
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
hammerstiel 600mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,27 kg
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.