Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 ST-500 Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8606890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     500 ST-500
EAN/GTIN:
     4010883860680
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Geschmiedeter Hammerkopf, Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff, Äußerst stabil und robust
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stiellänge:
300 mm
Stielmaterial:
Stahlrohr
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
500 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,78 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.