Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E 600 H-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8599070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E 600 H-2000
EAN/GTIN:
     4010883859905
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore
hammerstiel

Produktbeschreibung:

Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111
Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube
Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Kopfgewicht:
2000 g
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,442 kg
Norm:
DIN 5111
REACH:
konform
Stielmaterial:
Hickory
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 400mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.