Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 600 H-1500 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8597960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E 600 H-1500
EAN/GTIN:
     4010883859790
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
für Kopfgewicht [g]:
1500 g
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,373 kg
Norm:
DIN 5111
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 380 mm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.