Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-4 E-500 Ersatzstiel Esche 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8588380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-4 E-500
EAN/GTIN:
     4010883858830
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
für Kopfgewicht [g]:
500 g
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Esche
Netto-Gewicht [kg]:
0,16 kg
Norm:
DIN 5111
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 32 cm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Werkzeugstiele
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,12*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,24*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,25*
9 Tage
83
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.