Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600 IH-300 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8584040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     600 IH-300
EAN/GTIN:
     4010883858403
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Mit induktiv angelassenen Randzonen der Schlagflächen, Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stiellänge:
300 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
300 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,502 kg
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.