Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8791-5/16" Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7720030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8791-5/16"
EAN/GTIN:
     4002805920138
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Gesamtbreite:
20,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
20,5 mm
Kopfhöhe 2:
5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,1 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
1.5/16 Inch
Stichmass:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore aufsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4420-01
ab € 120,19*
Ähnlich
Gedore
8460-01
ab € 282,51*
Ähnlich
Gedore
TF-Z300
ab € 139,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.