Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7812-00 Einsteckbithalter 5/16" SE 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7697970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7812-00
EAN/GTIN:
     4002805782002
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
gedore einsteckbithalter
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Antriebssechskant [metrisch]:
8,0 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2 [mm]:
16 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
12,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,052 kg
Weitere Suchbegriffe: bithalter einsteckwerkzeug, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Bithalter, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 100,42*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 345,40*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,34*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.