Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8601 1 Englischer Schlosserhammer mit Kugel 1 lbs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6764460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8601 1
EAN/GTIN:
     4010886676448
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
Mit Hickorystiel, Vergütungsstahl nach EN 10083, Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [lbs]:
1 lbs
Netto-Gewicht [kg]:
0,565 kg
Norm:
EN 10083
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form) habero, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8601 1
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.