Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE S 8200 JC Zangen-Satz 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-49275
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6730800
EAN/GTIN:
     4010886673089
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Schlauchreparaturstück

Produktbeschreibung:

Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Stückliste:

Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff
Seitenschneider No. 8314-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
156 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
0,927 kg
Norm:
DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, abisolierzange, Zangenset, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,20*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,20*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,09*
€ 69,04*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,54*
12 Tage
nicht lagernd
pro Sack
€ 4,95*
ab € 57,73*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6708630
ab € 16,78*
Sonstiges
Gedore
6719240
ab € 16,80*
Sonstiges
Gedore
6707070
ab € 16,72*
Sonstiges
Gedore
6743380
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.