Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8136 AB-200 JC Mechanikerzange gewinkelt 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6722970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8136 AB-200 JC
EAN/GTIN:
     4010886672297
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Ausführung ähnlich DIN ISO 5745, Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt, Spitzen 45° gewinkelt ermöglicht das Greifen um die Ecke, Mit feiner Spitze, für sicheres Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,239 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,7 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Spitzenstärke:
2,8 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
70 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.