Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8132 AB-160 VDE-Flachrundzange mit Tauchisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6721730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8132 AB-160
EAN/GTIN:
     4010886672174
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,177 kg
Norm:
ähnlich DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,2 mm
Spitzenstärke:
2,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
46 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.