Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8132-200 VDE-Flachrundzange mit Tauchisolierung 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6721650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8132-200
EAN/GTIN:
     4010886672167
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,248 kg
Norm:
DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
75,7 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
3,7 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.