Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8122-160 JC Rundzange 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6716810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8122-160 JC
EAN/GTIN:
     4010886671689
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange 160mm
rundzange (funkenfrei)
Ausführung nach DIN ISO 5745, Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
8,7 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
48 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore rundzange, Zange, Rundzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829971
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.