Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8132 AB 160 TL Flachrundzange gewinkelt 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6711180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8132 AB-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886671115
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Ähnlich DIN ISO 5745, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
Norm:
ähnlich DIN ISO 5745
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,2 mm
Spitzenstärke:
2,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
46 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
9,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.