Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8132-200 TL Flachrundzange gerade 200 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6710960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8132-200 TL
EAN/GTIN:
     4010886671092
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Ausführung nach DIN ISO 5745, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
9,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,186 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
75,7 mm
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
202 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
18,5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.