Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8132-140 TL Flachrundzange gerade 140 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6710610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8132-140 TL
EAN/GTIN:
     4010886671061
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Ausführung nach DIN ISO 5745, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
7,8 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,104 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenhärte:
61-63 HRC
Spitzenbreite W4 [mm]:
2,5 mm
Spitzenstärke:
2,0 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
42 mm
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
13 mm
Gesamtlänge [mm]:
142 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
15,0 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.