Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8120-160 TL Flachzange 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6710370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6710370
EAN/GTIN:
     4010886671030
Suchbegriffe:
Flachzange
Flachzange (Funkenfrei)
flachzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5745
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
Für Halte- und Biegearbeiten
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
51 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
16,5 mm
Kopfstärke T1:
9 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht:
0,133 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
stahlgrau
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Spitzenbreite W4:
3,4 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Greifzange, Halogenlampenzange, Langbeckzange, Nadelzange, Verdrahtungszange, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.