Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 A 4 Montagezange für Außensicherungsringe gerade 85-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6701700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6701700
EAN/GTIN:
     4010886670170
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
Ausführung nach DIN 5254 Form A
Gerade Backen
Mit Öffnungsfeder
Mit Klemmschutz
Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
170 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
85,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,555 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
3,2 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser:
3.3/8-5.1/2 Inch | 85-140 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.