Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 A 2 Montagezange für Außensicherungsringe gerade 19-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6701540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6701540
EAN/GTIN:
     4010886670156
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
Ausführung nach DIN 5254 Form A
Gerade Backen
Mit Öffnungsfeder
Mit Klemmschutz
Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
14 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
52 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,186 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser:
3/4-2.3/8 Inch | 19-60 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829977
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.