Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 A 21G Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 10-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6700810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6700810
EAN/GTIN:
     4010886670088
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Für Wellen ohne Nut
Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B
90° gewinkelte Backen
Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
110 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
45 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,184 kg
Norm:
DIN 5254 - Form B
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
1,8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe:
12,0-16,0 mm
Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe:
10,0-15,0 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.