Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A 11G Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 4-9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6700730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 11G
EAN/GTIN:
     4010886670071
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Für Wellen ohne Nut, Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe, Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag, Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
33 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,099 kg
Norm:
DIN 5254 - Form B
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1,1 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe:
3,0-11,0 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe:
4,0-9,0 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
135 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.