Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 A 2G Montagezange für Außensicherungsringe gerade 10-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6700300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6700300
EAN/GTIN:
     4010886670033
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Für Wellen ohne Nut
Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
Ausführung ähnlich DIN 5254 Form A
A 0G - A 1G = 30° gewinkelte Backen
A 2G = gerade Spitzen
Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Schwarz, mit rot getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
110 mm
Gesamthöhe:
14 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
57 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,189 kg
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
1,8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe:
12,0-16,0 mm
Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe:
10,0-15,0 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.