Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3114 21 Klauenschlüssel 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6677140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3114 21
EAN/GTIN:
     4010886667712
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift, No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,272 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
19,6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
21 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
26 D:
12
Bohrungs-Ø [mm]:
12,5 mm
Drehstift-Ø 1:
12,00 mm
Durchmesser 1 [mm]:
12,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
42,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,31*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.