Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 3775 Sicherungsstift Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6676840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 3775
EAN/GTIN:
     4010886667682
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gedore sicherungsstift (kraftschrau...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
6,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,017 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsstift (kraftschrauber), gewindestange 75mm, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Splint/Sicherungsstift, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.