Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3114 19 Klauenschlüssel 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6670480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3114 19
EAN/GTIN:
     4010886667040
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
gedore klauenschlüssel 19 mm
klauenschlüssel gedore
Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift, No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,224 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
19,6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
26 D:
12
Bohrungs-Ø [mm]:
13 mm
Drehstift-Ø 1:
12,00 mm
Durchmesser 1 [mm]:
12,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
37,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,27*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.