Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 1930 Kraftschrauber-Reduzierstück 1/2" auf 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6650370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 1930
EAN/GTIN:
     4010886665039
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Reduktion
Reduzier-Stück
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 - Form F, G und H
Oberfläche:
manganphosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, gedore kraft-reduzierstück, kraft reduzierstück, Reduzierstück (Steckeinsatz), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.