Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE KB 1932 Kraftschrauber-Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6650020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6650020
EAN/GTIN:
     4010886665008
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H
GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Gesamtlänge:
44 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,146 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 - Form F, G und H
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Vergrößerungsstück (Kraftschrauber), kraftschraubereinsatz gedore, kraftschraubereinsatz, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Adapter, Reduzierstück, Reduzierstück für Steckschlüssel-Einsätze, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsteil, Verbindungsvierkant
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6654870
ab € 1,22*
Zubehör
Gedore
6655090
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.