Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1400 G Universal Werkzeugsortiment 100-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE6612790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 1400 G
EAN/GTIN:
     4010886661277
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Geliefert in 1500 ES-Modulen, geeignet zur Aufnahme in 5 Schubfächern der GEDORE Werkzeugwagen (z. B. workster) bzw. Werkbänke, Auch erhältlich im Werkzeugschrank oder auf Werkzeugtafeln
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
lose
Inhalt (Anzahl Stück):
100
Inhalt für Sätze:
H 42-10 1500 ES-2 1500 ES-6 1500 ES-19 1500 ES-145 1500 ES-350 1500 ES-1993 T 1500 ES-2133 1500 ES-2150 PH 60 CP 8 137 10 600 E-500 406 403 132-150 424026 225 E-40 8701 2-6 8719 2-6 8722 2-6 8728 1500 E-N L
Netto-Gewicht [kg]:
17,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
100 Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Ursprungsland:
Europäische Union
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 775,39*
€ 840,30*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 774,06*
€ 840,31*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 790,59*
€ 850,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 789,60*
€ 859,10*
33 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 794,94*
€ 859,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,30*
€ 999,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,17*
€ 984,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,45*
€ 958,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,78*
€ 942,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,39*
€ 922,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1400 L
ab € 761,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.