Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195900 Herst.-Nr.: 6601590 EAN/GTIN: 4010886660157 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der perfekte Werkzeugsatz für den Elektriker und Hausmeister Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff Rahmen aus Aluminium, 3 Metallscharniere, 4 Bodengleiter und geschraubte Griffleiste mit integrierten Schlössern Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt Maße: B 480 x T 370 x H 180 mm Stückliste: 6 14x17 18x19 21x23 22x24 8-011 Doppelmaulschlüssel-Satz 11tlg 4,5-13mm D 20 TMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 40tlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10tlg 1,3-10mm 183 10 TC Zangenschlüssel 10" 142 10 TL Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert VDE 2162 PZ 1 2 VDE 2162 PH 1 2 VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5 406 Hobby-Säge 746 Hartmetall-Reißnadel 4528 Kabelmesser 4534-3 Stahlbandmaß 3 m VDE 4616 Spannungsprüfer 2-polig 1000V LED-Anzeige VDE 8098-160 H VDE-Abisolierzange mit Hüllenisolierung 160 mm VDE 8250-180 H VDE-Kraft-Kombinationszange mit Hüllenisolierung 180 mm VDE 8131 AB-200 H VDE-Mehrfachzange 200mm gewinkelt m.Hüllenisolierung VDE 8316-200 H VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Hüllenisolierung 95-175 Flachmeißel flachoval, 175x20x12 mm 600 H-300 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g 45 S Schaltschrank-Schlüssel Universal WK 1041 L Volumen-Werkzeugkoffer leer Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Aufbewahrung: | Koffer | Batterietyp: | LR03/AAA | Chemische Eigenschaften: | alkaline primary battery | Energiequelle: | Batterie | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Gesamtbreite: | 490 mm | Gesamthöhe: | 185 mm | Gesamtiefe: | 395 mm | Gesamtlänge: | 370 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 87 | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Netto-Gewicht: | 13,155 kg | REACH: | konform | umdrehbare Arme vorhanden: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer alu, stecknuss innen-torx, gedore werkzeugkoffer, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 565,02* | € 608,62* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 571,27* | € 614,17* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 591,45* | € 636,80* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 614,01* | € 657,07* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 622,10* | € 665,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|