Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 895 14X15 Doppelmaulschlüssel 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6585880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6585880
EAN/GTIN:
     4010886658581
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Maulstellung 15°
Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
154 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
30 mm
Kopfbreite 2:
32 mm
Kopfhöhe 1:
5,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,054 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH:
konform
Schlüsselweite:
14x15 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.