| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6575570 Herst.-Nr.: 894 24 EAN/GTIN: 4010886657553 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Netto-Gewicht [kg]: | 0,154 kg | Norm: | DIN 894 ISO 3318 | Oberfläche: | manganphosphatiert | Ratschenfunktion: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 24 mm | Ursprungsland: | Indien | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 50 mm | Gesamthöhe [mm]: | 10 mm | Gesamtlänge [mm]: | 215 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1 [mm]: | 50,0 mm | Kopfhöhe 1 [mm]: | 9 mm | Material: | Vanadium-Stahl 31CrV3 | Maulstellung: | 15 Grad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel |
| | |
| |