Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894 17 Einmaulschlüssel 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6574840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 17
EAN/GTIN:
     4010886657485
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
gedore einmaulschlüssel 17mm
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Oberfläche:
manganphosphatiert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
36,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 19
ab € 2,80*
Ähnlich
Gedore
894 22
ab € 3,28*
Ähnlich
Gedore
894 24
ab € 3,78*
Ähnlich
Gedore
894 25
ab € 3,93*
Ähnlich
Gedore
894 27
ab € 4,30*
Ähnlich
Gedore
894 30
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
894 32
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
894 36
ab € 9,09*
Ähnlich
Gedore
894 38
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.